切削工具 :「締切」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
1個
34,900 税込38,390
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

高精度・高剛性・高バランス。 そのすべてをこの一本に。 高バランス設計で高速回転に対応。 締め切るだけで高精度・高剛性。 刃具抜け・スリップを防止する内径構造。 細身設計でありながら重切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。
質量(kg)2.3 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法L(mm)90 寸法d(mm)32 寸法D(mm)73 寸法l(mm)76 寸法l1(mm)32 寸法l2(mm)17 寸法GM18 寸法L0(mm)★31
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング