切削工具 :「芯振れ 測定」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大菱計器製作所テストバー(30X400
RoHS
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)2.2 寸法L(mm)400 ΦD30 RoHS指令(10物質対応)対応 振れ(μm)円筒度/3
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。 質量(kg)5.3 外径(Φmm)318 適合チャック12inch 最大加工能力(Φmm)186
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに トラスコ品番837-7794 材質 質量(kg)3.9 外径(Φmm)270 ピン径(Φmm)19.5 加工寸法(mm)148 適合チャック外径(inch)9
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります