切削工具 :「角度精密バイス」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本オートマチックマシン(JAM)精密サインバイス
材質SKS材 直角度(mm)100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm)100mmにつき0.002mm以内 確度HRC60°
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定 口開き(mm)50 口幅(mm)70 寸法(mm)(接地面)W100×D142 質量(g)2550 角度(°)0~90 本体寸法(mm)W170×D120×H63 取付穴M6 アズワン品番64-5179-48 RoHS指令(10物質対応)対応 口高(mm)20
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

NEOTEC(榮製機)精密門型バイス
エコ商品
高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
直角度(mm)0.003以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインプレート
材質SKS材 直角度(mm)100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm)100mmにつき0.002mm以内 確度HRC60°
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3次元です。 長さ方向傾斜:90°です。 テーブル:360°です。 左右傾斜:45°です。 複雑な角度加工に最適です。 ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに 口開き(mm)90 仕様3次元バイス トラスコ品番837-8522 材質FC300、焼入:焼鈍 全長(mm)396 質量(kg)17 高さ(mm)【垂直時】386 全高(mm)150 角度(°)【テーブル】360 口幅(mm)80 傾斜角度(左右)(°)45° 傾斜角度(°)【長さ方向】90 口高(mm)30
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷

VERTEX(バーテックス)精密バイス
硬度HRC54±2 平行度(mm)0.005/100以内 直角度(mm)0.005/100以内
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密バイス
エコ商品
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。 材質SK-2 材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60) 直角度(±mm以内)0.005/100mm 硬度HRC56~58 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションSKS精密複角度サインバイス
サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
材質SKS 質量(kg)7.5 寸法H(mm)45 硬度HRC58~60 寸法A(mm)160 寸法F(mm)33 寸法D(mm)30 寸法E(mm)94 寸法B(mm)73 寸法C(mm)124 平行度(mm)0.003/100mm以内 寸法J(mm)100 寸法G(mm)80 熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理 傾斜角度(°)最大:46 誤差角度:±15秒以内 寸法IM5 直角度0.005/100mm以内
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷

1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷

浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 材質合金工具鋼、硬度:60HRC
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 開き幅(mm)20 トラスコ品番809-6214 セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm)45 質量(g)300 全幅(mm)31.5 全高(mm)58 口幅(mm)20 口深(mm)10 傾斜角度(°)約54
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

超小型の精密バイスを作業机に固定可能です。 バイス全体の角度を最大約60度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 開き幅(mm)23 トラスコ品番809-6215 セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm)70 高さ(mm)【板からバイス部上面まで】76 質量(g)630 全幅(mm)25 全高(mm)187 口幅(mm)20 口深(mm)12 傾斜角度(°)約60 取付可能板厚(mm)最大44
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

NEOTEC(榮製機)精密サインバイス
エコ商品
高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。 0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。 ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。
直角度(mm)0.003以内 平行度(mm)0.003以内 傾斜角度(°)最大45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70 口幅(mm)70 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~75の範囲 口高(mm)40
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。こちらの製品はマシンバイス(スクリューロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68 口幅(mm)73 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~115 9段階 口高(mm)35
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70 口幅(mm)70 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~75の範囲 口高(mm)40
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。
セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68 口幅(mm)73 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~115 9段階 口高(mm)35
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 50mm。ジョー開口 = 35mm。ジョー深さ = 30.5mm。取付け = ボルト、クランプ。重さ = 1kg。。RS Pro 精密機械作業台バイス. RS Pro のこの機械工用ベンチバイスは、あらゆる機械的 / 電気的部品をクランプして固定するのに最適です。ベンチバイスは、ドロップ鍛造構造を採用し、重要な保持に最適です。 RS Pro の Durable バイスはスチール製で、 360 ° 回転する使いやすいベースで、作業時に正しい角度で使用できます。バイスのジョーは高品質の硬化鋼製で、動力作業でも最大限の耐久性が得られます。. 特長と利点. 精密なクランプに最適 作業台に固定して、精密作業を可能にします 機械部品や電気部品に使用可能 ジョー容量は 50 mm と 75 mm です 360 ° 旋回ベースにより、最適な動作角度を実現 硬化及び耐性加工が施された高品質ジョー 小さなアンビルを備えたダイ鍛造のリアジョー 電力作業に使用できます. 用途. 作業場 モデルメーカー 愛好家 DIY愛好家 ガレージ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 75mm。ジョー開口 = 45mm。ジョー深さ = 37.5mm。取付け = ボルト、クランプ。重さ = 1.8kg。。RS Pro 精密機械作業台バイス. RS Pro のこの機械工用ベンチバイスは、あらゆる機械的 / 電気的部品をクランプして固定するのに最適です。ベンチバイスは、ドロップ鍛造構造を採用し、重要な保持に最適です。 RS Pro の Durable バイスはスチール製で、 360 ° 回転する使いやすいベースで、作業時に正しい角度で使用できます。バイスのジョーは高品質の硬化鋼製で、動力作業でも最大限の耐久性が得られます。. 特長と利点. 精密なクランプに最適 作業台に固定して、精密作業を可能にします 機械部品や電気部品に使用可能 ジョー容量は 50 mm と 75 mm です 360 ° 旋回ベースにより、最適な動作角度を実現 硬化及び耐性加工が施された高品質ジョー 小さなアンビルを備えたダイ鍛造のリアジョー 電力作業に使用できます. 用途. 作業場 モデルメーカー 愛好家 DIY愛好家 ガレージ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります