切削工具 :「軟鋼・高張力鋼用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長26 全長L(mm)63 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)8 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)21 C面0.16 シャンク径8
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。コーナーR付きです。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります