切削工具 :「軽鉄用ビス」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)
仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1
材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼
寸法(mm)35
全長(mm)125
刃長(mm)52
有効長(mm)44
六角シャンク径(Φmm)9.5
1本(1本)
¥3,150
税込¥3,465
3日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。