切削工具 :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
・チップブレーカー付きで切削能力向上。・黒ニッケル加工で優れた耐摩耗性
用途ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂の穴あけ
材質本体:コバルトHSS鋼
軸径(Φmm)六角:6.35
刃数4枚刃
色ブラック
タイプ厚切タイプ
ピッチ(mm)10
段数5段
表面処理黒ニッケル加工
対応機種電気ドリル、充電ドリルドライバー
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。