切削工具 :「酸化アルミニウム」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬 ねじれ角(°)30
1本
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 ねじれ角(°)40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。 材質ハイスHSS 先端角(°)120 表面処理FIREコーティング シャンク径公差h6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング 穴角(センタ)90°
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

鋼加工用。スル―クーラント無。HPポイント形状のすくい角は高送り量が可能。KCPK15はTiAlN多層コーティング
材質超硬 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
1個ほか
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。 ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。 TiAlNベースの多層コーティング。 ショートタイプ
材質超硬 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬 シャンク長(mm)30 表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
材質超硬 表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります