切削工具 :「金属切断用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。
用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)85 質量(g)30 有効長(mm)65 刃厚(mm)1.25 主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm 1インチ当たり山数32 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルS325GF
1シート(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工仕上げ用 目立刃 切断対象木工 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SK材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)85 山数(インチ当たり)12 切断能力(mm)木材合板2~35 切断能力(mm)非鉄金属3~10 刃渡り(mm)65 切断能力(mm)合成樹脂2~35
1パック(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
鉄工用 高速切断用薄刃タイプ 角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途鉄工・ステンレス 刃渡り(mm)65 全長(mm)85 適合機種JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 切断能力(mm)軟鋼板1.5~3 切断能力(mm)非鉄金属1.5~6 1インチ当たり山数24
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
用途鉄工用 切断対象鉄工 適合機種JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 形状(取付)スタンダードタイプ 山数(インチ当たり)24 切断能力(mm)軟鋼板1.5~3 切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途木工・新建材・アルミ 刃渡り(mm)65 全長(mm)85 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 切断能力(mm)木材合板2~35 切断能力(mm)非鉄金属3~10 1インチ当たり山数14 切断能力(mm)合成樹脂2~35
1セット(10本)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります