切削工具 :「釘切り」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。
三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。
釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に
全長(mm)125
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)75
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)
適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。釘入り木材の切断も可能。6山
用途木材粗切り(釘入り可)・高速切断(7.9~44.5mm厚)
全長(mm)101.6
幅(mm)9.2
刃厚(mm)1.3
山数6
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。
適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼
全長(mm)283
有効長(mm)150
刃厚(mm)3
シャンク径(mm)SDS
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。
トラスコ品番749-2855
適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼
全長(mm)270
有効長(mm)150
刃厚(mm)3
シャンク径(mm)10・13兼用
刃径(mm)25
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業
適合木材、釘入り木材、アルミサッシ
刃厚(mm)1.3
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-H210
適合電動機軽量ハンマードリル
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・薄鉄板 / アルミ(2mm)・2×4(釘も切断)・塩ビ板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-T220
口径(mm)110+160
関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-H210
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途金属系サイディング、木材、合板、薄鉄板、アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板、FRP等の切削。
全長(mm)307
有効長(mm)135
【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)60
適合品番【センタードリル】CDR-H150
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)60
適合品番【センタードリル】CDR-H150
適合電動機軽量ハンマードリル
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天
付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)
適合(センタードリル)PCGWCD225
適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天
付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)
適合(センタードリル)PCGWCD225
適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。
3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。
フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。
ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。
奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。
セット内容六角レンチ
材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ
全長(mm)250
シャンク径(Φmm)三本溝12
口径(Φmm)12
外径(Φmm)23
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)600以下
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。木材(釘入可)、ALC等に。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
全長(mm)225
質量(g)775
山数6
切断能力(mm)木材10~150
有効刃長(mm)203
アズワン品番65-1942-77
メーカー商品コード216-1299
1パック(25枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。木材(釘入可)、ALC等に。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
全長(mm)300
質量(g)1225
山数6
切断能力(mm)木材10~225
有効刃長(mm)275
アズワン品番65-1942-74
メーカー商品コード217-3842
1パック(25枚)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
適合品番【シャンク】URSK-ST-S(ストレートシャンク) / URSK-SD-S(SDSシャンク)
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)170
適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)170
適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210
適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)60
適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)60
適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150
適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)170
適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
口径(mm)25
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
仕様●型番:ACZ100BBN●刃幅(mm):100●用途:木材きわ切り、深切り、釘、銅管切断●材質:バイメタル●山数:15●木材:25mm●樹脂:25mm●軟鉄・非鉄:1mm
アズワン品番65-5658-48
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。