切削工具 :「鉄工用皿錐」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7936-18
1本
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)12×4
有効長(mm)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4
最大径(Φmm)12
アズワン品番64-7936-25
1本
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)10.5×4
有効長(mm)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4
最大径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7936-21
1本
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×2.5
有効長(mm)1.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×91
最小径(Φmm)2.5
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7936-14
1本
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用
仕様X型シンニング加工
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質HSS
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
中ドリル溝長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×3.5
有効長(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98
最小径(Φmm)3.5
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7936-16
1本
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う
材質ハイス鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
セット内容六角レンチ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)15×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)15
アズワン品番64-7936-28
1本
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)12×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)12
アズワン品番64-7936-26
1本
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)10.5×3
有効長(mm)1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7936-19
1本
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×4
有効長(mm)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7936-17
1本
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)12×3
有効長(mm)1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)12
アズワン品番64-7936-23
1本
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)10.5×3.5
有効長(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)3.5
最大径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7936-20
1本
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×3
有効長(mm)1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7936-15
1本
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)18×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)18
アズワン品番64-7936-29
1本
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)15×4
有効長(mm)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4
最大径(Φmm)15
アズワン品番64-7936-27
1本
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)12×3.5
有効長(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)3.5
最大径(Φmm)12
アズワン品番64-7936-24
1本
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)10.5×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7936-22
1本
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。
中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。
中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質HSS
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
中ドリル溝長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ
材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤
シャンク径(mm)6.35
先端角(°)90
種別1枚刃
先端径(mm)1
表面処理チタンコーティング
切刃形状その他
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。