カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(16)
        • ホールソー・コアドリル(1)

切削工具 :「陶器 研磨」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ
1,798税込1,978
1セット(3本)
翌日出荷
鉄板を含む幅広い被削材にマルチに対応します。鉄板+モルタルなどの複合材を一発穿孔可能です。左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減しました。
用途被削材:薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材など。適合機種充電ドリル(9.6V以上)・充電インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)セット内容同サイズ3本入材質刃部:超硬チップ、合金鋼シャンク形状6.35六角軸シャンク径(mm)6.35
六角軸堅バフ TAKAGI(高儀)六角軸堅バフTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
研磨作業・一般仕上げ用
用途金属・木材・樹脂・陶器・石材・ガラス等の汚れ落とし・つや出しに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
エコチェンジビットコンクリートドリル5本組セット ハウスビーエムエコチェンジビットコンクリートドリル5本組セットハウスビーエム
3,500税込3,850
1セット(5本)
9日以内出荷
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。トラスコ品番834-5379適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリルセット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本材質刃先:超硬チップ全長(mm)110有効長(mm)45シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.5
エコチェンジビットコンクリートドリル替刃5本組 エコチェンジビット5本セット ハウスビーエムエコチェンジビットコンクリートドリル替刃5本組 エコチェンジビット5本セットハウスビーエム
2,498税込2,748
1セット(5本)
翌々日出荷
エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。適合機種6.35軸インパクトドライバセット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本材質刃先:超硬チップ全長(mm)75品名エコチェンジビット有効長(mm)45適合メーカー6.35軸インパクトドライバ
六角軸ドリルビット(磁器タイル用) エスコ六角軸ドリルビット(磁器タイル用)エスコ
790税込869
1本
当日出荷から8日以内出荷
高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
六角軸コンクリートドリル iHelp六角軸コンクリートドリルiHelp
969税込1,066
1パック(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリルタイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
磁器タイル・カワラ用ドリル ハウスビーエム磁器タイル・カワラ用ドリルハウスビーエム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけが出来ます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(24件のレビュー)
569税込626
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】特殊研磨で抜群の位置決め性能!左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
エコチェンジビット ハウスビーエムエコチェンジビットハウスビーエム
3,698税込4,068
1セット(5本)
5日以内出荷
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。材質刃先:超硬チップセット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本2018年トラスコ掲載ページ1 0246
六角軸ダイヤシャープナー SK11六角軸ダイヤシャープナーSK11(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
充電ビットセット RJ(3本セット) ユニカ充電ビットセット RJ(3本セット)ユニカ
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
現場での使用頻度の高いサイズを3本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム磁器タイル・瓦用ドリルハウスビーエム(13件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から8日以内出荷
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック△(可能)・・・コンクリート、石材×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ充電ドライバービットドリル RJタイプロングユニカ(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) ユニカ充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット)ユニカ(1件のレビュー)
3,638税込4,002
1セット(5本)
当日出荷
現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
充電ドライバービットドリル (5本セット) ユニカ充電ドライバービットドリル (5本セット)ユニカ(4件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1セット(5本)
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。六角対辺(mm)6.35被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等機能打撃・回転適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら