切削工具 :「電動工具 セーバーソー」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途生木や枝の切断、木材の荒切り。
全長(mm)280
刃渡り(mm)240
仕様剪定用、逆アサリ付
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.9
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。
仕様塩ビ竹用
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。
全長(mm)200
刃渡り(mm)160
仕様竹用
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)1.7
板厚(mm)0.6
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途木材の切断。
仕様木工用
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)3
電動工具メーカー各種に対応(ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)
用途木工用(目立刃)
材質SK材
全長(mm)300
山数6山
切断能力(mm)木材・合板:厚さ175以下
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ4mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質バイメタル材
山数9/12山/インチ
板厚(mm)1.3
材質(刃)コバルトハイス ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
U窓効果で仕事が早い!
用途庭木・果樹の剪定に
仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
材質SK-85
全長(mm)230
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
U窓効果で仕事が早い!
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に
仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
材質SK-85
全長(mm)230
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)2.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
全長(mm)200
質量(g)825
山数10
切断能力(mm)木材8~125
切断能力(mm)非鉄金属4~12
切断能力(mm)塩ビアクリル~125
有効刃長(mm)178
アズワン品番65-1942-83
切断能力(mm)ステンレス4~12
メーカー商品コード217-2277
1パック(25枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。木材(釘入可)、ALC等に。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
全長(mm)300
質量(g)1225
山数6
切断能力(mm)木材10~225
有効刃長(mm)275
アズワン品番65-1942-74
メーカー商品コード217-3842
1パック(25枚)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。木材(釘入可)、ALC等に。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
全長(mm)225
質量(g)775
山数6
切断能力(mm)木材10~150
有効刃長(mm)203
アズワン品番65-1942-77
メーカー商品コード216-1299
1パック(25枚)
¥14,980
税込¥16,478
61日以内出荷
多種材切断に最適!コンビ刃。
適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
1インチ当たり山数10/14
切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!!
長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!!
バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!
用途解体・撤去作業に最適。
適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)
幅(mm)25
1インチ当たり山数8
切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。