切削工具 :「電気ドリル用 研磨」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
付属品六角レンチ
適合被削材厚(mm)3以下
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
全長(mm)83
有効長(mm)5
フトコロの深さ(mm)12
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質SKH51(センタードリル)
刃数4
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
ドリル長(mm)85
ドリル径(Φmm)8
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)40
刃厚(mm)3.5
ドリルチャックd(mm)13
ホロセット(mm)6×6
外接円12.0
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質SKH51(センタードリル)
刃数4
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
ドリル長(mm)85
ドリル径(Φmm)8
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)40
刃厚(mm)3.5
ドリルチャックd(mm)13
ホロセット(mm)6×6
外接円12.0
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
有効切削能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
材質SKH51(センタードリル)
ホロセット(mm)6×10
外接円13.0
ドリルチャックd(mm)13
適合機種電気ドリル、ボール盤
シャンク径(Φmm)13.0(特大)
ドリル径(Φmm)8
刃数6
ねじ径(mm)M20P=1.5
ドリル長(mm)85
刃厚(mm)3.5
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。