切削工具 :「面取り 電動」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。 軸径(Φmm)6 形状ボーズ面
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm)6 全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50 刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20 セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16 面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14° ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
4,298 税込4,728
当日出荷

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm)6 全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38 刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20 セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16 ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm)6 全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54 刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22 セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R) 面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R 刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25 面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14° ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(30本)
11,980 税込13,178
当日出荷

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途1本でオス・メス両方の仕口加工ができます。 軸径(Φmm)6 形状アリ錐
1本
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに。 軸径(Φmm)6 全長(mm)38 形状U溝
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります