切削工具 :「21mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/36 シャンク径(Φmm)六角軸10 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤 材質S45c/先端黒メッキ
1本
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36 シャンク径(Φmm)六角軸10 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 材質普通鋼 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/39 シャンク径(Φmm)六角軸13 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)500~1000
1本ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39 シャンク径(Φmm)六角軸13 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)500~1000
1本ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)六角軸10 有効長(mm)70
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質普通鋼 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)六角軸13 有効長(mm)70
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質SKH56 刃数2枚刃
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRT
材質SKH56 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
139,800 税込153,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
139,800 税込153,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1本
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金 材質R78=鋳物用 刃数4 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金 材質R78=鋳物用 刃数2 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30
1本
94,980 税込104,478
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等 材質超硬 M種 刃数2 R公差(mm)±0.05 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
47,980 税込52,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプ
回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
硬度HRC45以下 適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
1本
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります