切削工具 :「29mm」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
小径から大径まで自由自在。 下穴不要、既存穴の拡張も楽々!
スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に!
独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。
穴のバリを極限までなくした構造!
コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで)
プラスチック、木材板、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。
電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。
パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。
用途鉄金属、非鉄金属、プラスチック、ステンレス材、木材板等
材質コバルト系ハイスピード鋼
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)
材質超々微粒子
刃数2
先端角(°)140゜
表面処理TiAlN+HHコート
ねじれ角30゜
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬
先端角(°)140
表面処理TiALN
シャンク径公差h6
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能
硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現
ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上
本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上
耐欠損性を大幅に改善
弱ねじれ15°を採用
外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消
高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工
表面処理DH1コート(ハードコート)
ねじれ角(°)15
有効加工深さ5×Dc
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4.4
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.7
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.7
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4.7
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.8
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4.6
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.8
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4.5
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.7
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4.2
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.7
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)3.9
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.6
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)3.8
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.6
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4.623
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.8
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4.217
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.7
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4.09
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.7
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4.3
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.7
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4.1
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.7
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4.039
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.7
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)3.97
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.7
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)74
寸法D(mm)6
寸法D1(Φmm)4.366
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)29
寸法LS(mm)36
寸法L5(mm)0.7
刃型スパイラル
クーラント穴なし
1本
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。