切削工具 :「3枚刃」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●クーラントのオプション:外部給油 刃数3 タイプストレート 被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属 先端角(°)150 ねじれ角右ねじれ コーティングAlTiN ねじれ角(°)30
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物 材質超硬 刃数3 先端角(°)180 表面処理FIREコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ 材質超硬 刃数3 タイプ3D 表面処理EgiAsコーティング 給油方式オイルホール有 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150 ねじれ角標準
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 コーティングDLCコート
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3 被削材ステンレス・チタン・耐熱合金 コーティングGQTコート
1本
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S ギケン 動画あり
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。
刃数3 被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCD コーティングGQAコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
1本
4,398 税込4,838
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。3枚刃
材質超硬 刃数3 表面処理ダイモンドコーティング 切刃長さAp2(mm)3.18
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
材質超硬 刃数3 表面処理多層PVDコーティング
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック
材質超硬 刃数3 表面処理多層PVDコーティング
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長3xD。43°ネジレ。5枚刃
材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります