切削工具 :「3M コーティング」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。
材質高コバルトハイス(SKH57) 表面処理S(TiCN)コーティング 公差(mm)0~-0.04 ねじれ角(°)35
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC 材質超々微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工 表面処理TH3コート 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)30 加工可能硬度72HRC
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

中硬度炭素鋼・高速加工用センタ穴ドリル MHCDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質高速度鋼(HSS-E) 表面処理TICNコーティング 刃先形状片刃 関連資料(1.3MB) センター穴角(°)60°
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります