切削工具 :「4枚刃 配管」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)165
刃数4
ヘッド径 = 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm。皿座グリ角度 = 90°。フルートの数 = 3。材質 = HSS。個数 = 6。。RS Pro 皿穴セット x 6.3 mm 、 8.3 mm 、 10.4 mm 、 12.4 mm 、 16.5 mm 、 20.5 mm 6 ピースこの RS Pro ドリルセットには、手動、電動、コードレス電動工具での使用に適したさまざまな皿穴ビットが用意されています。電気から配管作業まで、あらゆる用途に使用できます。 ビットは迅速かつ簡単に交換できます。精度を高めるためにカウンターポイントで 90 ° の角度で正確に穴開けできます。耐久性と性能が向上する高速度鋼( HSS )製で、鉄及び非鉄金属素材に適しています。3 枚刃のドリルビットは、金属加工でのみ使用でき、目詰まりを軽減し、クリアランスを改善し、ガタつきを防止するように設計されています。5 枚刃ビットは、金属及び木材に適しています。 皿穴ドリルビットセットには、 1/4 インチ丸型シャンクビットが 6 個含まれており、ヘッド径は 6.3 → 20.5 mm です。安全に保管して簡単に整理できる便利なケースに入っています。特長と利点.皿穴ドリルビットセット . 6 個 . 6.3 mm 、 8.3 mm 、 10.4 mm 、 12.4 mm 、 16.5 mm 、 20.5 mm のヘッド径 . 90 ° のカウンターシンク . 1/4 インチ丸型シャンク . 3 つの溝 . HSS 材料RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。