切削工具 :「4枚刃」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアル 動画あり
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状スクエア 刃数4 シリーズエンドミル|35S4F 表面処理AlCrSiNコーティング ネック型ネックなし 刃先ギャッシュ付き リード角(°)35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ボール 刃数4 シリーズエンドミル|30B4F 表面処理AlCrSiNコーティング ネック型ネックなし リード角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理Cコート
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
1本
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
5,998 税込6,598
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
5,998 税込6,598
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
4,998 税込5,498
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
7,998 税込8,798
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
5,998 税込6,598
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
6,998 税込7,698
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
2,298 税込2,528
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
8,998 税込9,898
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
7,998 税込8,798
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロング、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状スクエア コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
RoHS
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
RoHS
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。
用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金 材質超々微粒子 刃数3 表面処理DLCコート ねじれ角30゜
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,900 税込25,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング