切削工具 :「4mm径」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。 材質刃部:超硬 2018年トラスコ掲載ページ1 0238
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
規格G-SD-SET 表面処理TiN
1セット(13本組)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容8本組 材質HSS(ハイス) シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
2,050 税込2,255
翌日出荷

1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

エスコ品番EA824EJ-4 材質SKH51 軸径(Φmm)3 全長(mm)73 刃径(Φmm)4
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 適合材鋳鉄 ねじれ角(°)25
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG 適合材鋳鉄
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で 高精度 長寿命の実現が可能な2D用ドリルです。
1本
8,398 税込9,238
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数2枚刃 適合材鋳鉄
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数2枚刃 適合材鋳鉄
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
材質超硬MG 刃数2枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数2枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG 刃数2枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数2枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼 ねじれ角(°)45
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途上下コーナーR加工 材質超硬 超微粒子 表面処理TiAlNコーティング R公差(mm)±0.02
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミスターマイスターダイアモンドコアドリルセット(G)
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
全長(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含む トラスコ品番835-9708 セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)800 先端角(°)118 表面処理TiNトップコーティング 刃径公差h8 加工深さ5D(刃径×5倍) シャンク形状ストレートシャンク 2018年トラスコ掲載ページ1 0141
1セット(24本)
31,980 税込35,178
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります