切削工具 :「4mm径」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 90CD
材質HSS 角度(°)90° 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数90
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 LCD
材質HSS 角度(°)60° 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数60
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
エコ商品
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
エコ商品
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル 左刃 CD-Q LH
エコ商品
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。 溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状A 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング 首角γ(°)
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-S V
エコ商品
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 90LCD
材質HSS 角度(°)90° 角度小数90
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 CDL
材質HSS 角度(°)60° 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数60
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
6,098 税込6,708
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング センター穴角(°)90
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長L(mm)40 シャンク径d(Φmm)4
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CE-T
エコ商品
75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)75
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金HF 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-Q V
エコ商品
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
エコ商品
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金HF 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CE-QL V
エコ商品
90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番217-1095 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 刃長(mm)1 シャンク径(Φmm)4 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)1 センター穴角(°)90
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-SL V
エコ商品
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬センタ穴ドリル C-CD-SL
エコ商品
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります