切削工具 :「4mm径」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

六角軸月光ドリル ビックツール 動画あり
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに 材質HSSCo 先端角(°)118
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。 材質高速度鋼(HSS)
1本ほか
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール 動画あり
1本
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール 動画あり
1袋(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) シャンク径(mm)6.35
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。 材質高速度鋼 タイプ六角軸6.35mm
1パック
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。
用途一般鉄鋼・ステンレス用 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク
1箱(2本)ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1ケース(10本)
3,288 税込3,617
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1パックほか
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。
用途ステンレス・難削材用 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク
1本
639 税込703
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)チタンコーティング 表面処理TINコート シャンク形状ストレートシャンク 刃先角度(°)118
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼)) 公差直径:h8 先端角(°)118 表面処理OX(ホモ処理) ねじれ角HH(強ねじれ) ドリルのシンニング形状Xシンニング
1箱(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理ノンコート
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

材質コバルト高速度鋼 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス) シャンク形状ストレートシャンク 刃先角度(°)118
1袋(10本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります