切削工具 :「6.35mm六角軸」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
用途木工用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
こんなお得な商品も!

六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用
材質普通鋼(S55C)
使い易くDIYにもおすすめです
用途短いビス・釘用に
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に
材質普通鋼
最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入
サイズ4・5・6
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)4・5・6
有効長(mm)50・60・60
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
有効長(mm)54・54・54・60・60
適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)
適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
セット内容刃径Φ12mm 3本入
全長(mm)100
サイズ12
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)12
有効長(mm)60
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
短いビス・釘用。
使い易くDIYにオススメ。
材質普通鋼
全長(mm)115
セット内容刃径Φ5mm 3本入
サイズ5
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)5
有効長(mm)60
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
用途木材用
セット内容刃径Φ12mm3本入
全長(mm)100
サイズ12
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)12
有効長(mm)60
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
全長(mm)100
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)60
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入
サイズ4・5・6
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)4・5・6
有効長(mm)60・70・70
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。