カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(32)
        • タップ・ダイス(2)
        • エンドミル(9)
        • ホルダ(7)
        • フライスカッター(25)
        • ツーリング(7)
        • 面取り・バリ取り(8)
        • リーマ(20)
        • スクロールチャック(4)
        • ホールソー・コアドリル(16)
        • カッター・メタルソー(1)
絞り込み
ブランド
全長(mm)
溝長(mm)
80・105・130・180・285・400・450・500
表面処理
ノンコーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「66φ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルヘッドハーフmini ヤキバメコレット MSTコーポレーションアングルヘッドハーフmini ヤキバメコレットMSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
オイルホールツキカッタアーバ 強力型 [Φ63/66] MSTコーポレーションオイルホールツキカッタアーバ 強力型 [Φ63/66]MSTコーポレーション
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種別Fig.1寸法H(mm)18寸法D(Φmm)22ボルト(クランプ)M10寸法W(mm)10寸法d(Φmm)3寸法K(mm)5寸法C(Φmm)60寸法GM10カッタ径63/66
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(32件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
サン・ボーズ面ビット 三陽工業サン・ボーズ面ビット三陽工業(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。
刃数2
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
メントルビー 富士元工業メントルビー富士元工業(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
199,800税込219,780
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハイスホールソー H2タイプ 神東工業ハイスホールソー H2タイプ神東工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
199,800税込219,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
199,800税込219,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
149,800税込164,780
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
BL型バイメタルホールソー マーベルBL型バイメタルホールソーマーベル
6,698税込7,368
1本
当日出荷から8日以内出荷
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
239,800税込263,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業ハイスホールソー H2タイプ 替刃神東工業(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
469,800税込516,780
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
62,980税込69,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
219,800税込241,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)156適合機種A-100、BHM-14075タイプ75L最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
199,800税込219,780
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
159,800税込175,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
189,000税込207,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ北川鉄工所
379,800税込417,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用) SKSTRUSCO
169,800税込186,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
カッタ イスカルカッタイスカル
56,980税込62,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
カッター FF イスカルカッター FFイスカル
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ 北川鉄工所2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ北川鉄工所
829,800税込912,780
1台
翌日出荷から120日以内出荷
異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 異形物把握用の2爪タイプ。 PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ北川鉄工所
1,198,000税込1,317,800
1台
翌日出荷
スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。 変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。 クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。 ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。 CE対応品。
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ 北川鉄工所2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ北川鉄工所
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速 エスコ13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速エスコ
13,400税込14,740
1台
翌日出荷
ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバーアズワン品番65-3892-53
超硬ホールソー W1タイプ 神東工業超硬ホールソー W1タイプ神東工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業刃径(Φmm)22シャンク径(Φmm)13付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
379,800税込417,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
3SドリルS型 理研製鋼3SドリルS型理研製鋼
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
超硬ホールソー W1タイプ 替刃 神東工業超硬ホールソー W1タイプ 替刃神東工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー W1タイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
カッタ イスカルカッタイスカル
48,980税込53,878
1本
当日出荷から30日以内出荷
オールソーAQタイプ ストレート軸/3面取り サンコーテクノオールソーAQタイプ ストレート軸/3面取りサンコーテクノ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
有効長(mm)4全長(mm)82適合機種回転用電気ドリル

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具