切削工具 :「6mm 皿ネジ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
ビット&ドリル+面取り10点セット。
用途ジ締め、穴あけ、バリ取り、皿ねじ用面取りに対応したドリルパーツのセットです。充電・インパクトドライバーで使用可能。
セット内容【mm】面取りカッター8.0、ドリル2.0、3.0、4.0、5.0、+2/+2(65)、+3/-6(65)、+2/+2(110)、スリムビット(+1・82、+2・100)
材質ビット/クロームバナジュウム。鉄工ドリル/ハイス&チタンコーティング。面取りカッター/ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)
軸径(Φmm)6.35/六角軸
表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
切刃形状その他
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。