切削工具 :「70mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドデッキ用皿取錐 スターエム 動画あり
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。 セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 外径(Φmm)10 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。 材質コバルトハイス シャンク径(mm)6.35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

WSTARドリル MVS 三菱マテリアル 動画あり
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D
材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HX型
コーティングDEXコート 材質solid Carbide
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

タンガロイソリッドドリル DSX-F03
RoHS
材質AH180 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

材質AH180 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 動画あり
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理REVOD シャンク径公差h6 ねじれ角(°)26-30 直径許容差h7
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ 材質超硬 刃数3 タイプ3D 表面処理EgiAsコーティング 給油方式オイルホール有 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工 ねじれ角(°)30
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。 材質スチール 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります