切削工具 :「70mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPHR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)1
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
17,563 税込19,319
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


超硬中仕上げラフィングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金 材質超硬 外径公差(mm)+0.05~0
1本
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co) ねじれ角(°)30
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)30
1本
76,980 税込84,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30
1本
66,980 税込73,678
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

刃数6 材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理S(TiCN)コーティング コーティングS(TiCN)コーティング ねじれ角(°)30
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

有効長(mm)150 全長(mm)190 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ 刃厚(mm)2.5
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

有効長(mm)150 全長(mm)190 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ 刃厚(mm)2
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります