カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • エンドミル(5)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(7)
        • リーマ(2)
        • ホールソー・コアドリル(1)

切削工具 :「A-4025」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
オイルジェッタバイトスリーブ 日研工作所オイルジェッタバイトスリーブ日研工作所
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード ミニターミニモ ストレートホールバー 超硬ブレードミニター
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬軸径(Φmm)6.35
BSLスリーブ BIG DAISHOWABSLスリーブBIG DAISHOWA
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-A4イスカル
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
SCA サイドカッターアーバ BT50 マンヨーツールSCA サイドカッターアーバ BT50マンヨーツール
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
アダプタ VDI-B1/B4A-JHPMC タンガロイアダプタ VDI-B1/B4A-JHPMCタンガロイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ VDI-C1/C4A-JHPMC タンガロイアダプタ VDI-C1/C4A-JHPMCタンガロイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ VDI-C2/C3A-JHPMC タンガロイアダプタ VDI-C2/C3A-JHPMCタンガロイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ VDI-B2/B3A-JHPMC タンガロイアダプタ VDI-B2/B3A-JHPMCタンガロイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 ECA4シリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-A4 ECA4シリーズイスカル
8,098税込8,908
1本
8日以内出荷から33日以内出荷
ミディアム刃長タイプのエンドミルです。高硬度材用。
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ ECシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ ECシリーズイスカル
3,198税込3,518
1本
8日以内出荷から33日以内出荷
エコシリーズ、ミディアム刃長タイプです。フライス加工用。
コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D イスカルコンビカム 大径加工用ドリル MNC-5Dイスカル
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4H タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4Hタンガロイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
種別AH3005シャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)4
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
摩擦に強い超硬チップを採用

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具