カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • エンドミル(2)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(3)
        • リーマ(2)
        • ホールソー・コアドリル(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
イスカル・F.P.(エフ・ピー・ツール)・BIG DAISHOWA・日研工作所・日東工器・ミニター・マンヨーツール・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「A-4025」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
摩擦に強い超硬チップを採用
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
オイルジェッタバイトスリーブ 日研工作所オイルジェッタバイトスリーブ日研工作所
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
SCA サイドカッターアーバ BT50 マンヨーツールSCA サイドカッターアーバ BT50マンヨーツール
58,980税込64,878
1本
5日以内出荷
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-A4イスカル
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D イスカルコンビカム 大径加工用ドリル MNC-5Dイスカル
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
BSLスリーブ BIG DAISHOWABSLスリーブBIG DAISHOWA
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード ミニターミニモ ストレートホールバー 超硬ブレードミニター
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬軸径(Φmm)6.35

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具