カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ(36)
- ホルダ(2)
- フライスカッター(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「ADKT」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

チップ ADKT-HM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷強靭でシャープな切れ味!用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-PDTR-76
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ADKT-PDTR
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性用途一般用逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-RM
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から15日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16.3逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT-PDR
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷リブ付で切断面の熱を抑制、断続切削・重切削加工に対応可能です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HM
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷汎用加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番570-9578材種IC5100RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-HM
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)9日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)8日以内出荷汎用加工用です。用途フライス加工用。使用チップヘリミルRoHS指令(10物質対応)対応
イスカル チップCOAT ADKT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)15日以内出荷トラスコ品番621-0562材質IC635形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.65逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT
ワルター¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT
ワルター¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 ADKT-1505..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD HM90シリーズ
イスカル¥54,980~税込¥60,478~1本8日以内出荷から13日以内出荷HM90 ADKT-1505..チップ対応です。フライス加工用。
ヘリクアッド Tスロッター ホルダー
イスカル¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。トラスコ品番339-7108刃数2枚全長(mm)110シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)31.7適合チップADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQRoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら