カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(3)
        • エンドミル(4)
        • チップ(2)
        • ホルダ(3)
        • ツーリング(5)

切削工具 :「AL-22」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃モノタロウ(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6ねじれ角(°)42
アルミック2000エンドミル (AH10) アサヒ工具アルミック2000エンドミル (AH10)アサヒ工具
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
材質AH10超硬K種刃数2表面処理ノンコート
ERシールコレット ER-SEAL-AA イスカルERシールコレット ER-SEAL-AAイスカル
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から16日以内出荷
防錆処理が施されています。
用途超精密級RoHS指令(10物質対応)対応
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃 S-FPALシリーズ S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃 S-FPALシリーズS&K(三興製作所)
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●原産国:日本●コード番号:323-2627アズワン品番67-2248-07
ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) OSG(オーエスジー)ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)OSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から5日以内出荷
大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。刃数3ねじれ角(°)45材質XP4625表面処理DLC-IGUSSコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
ERシールコレット ER-SEAL-AA タンガロイERシールコレット ER-SEAL-AAタンガロイ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
ERシールコレット ER-SEAL-AAJET タンガロイERシールコレット ER-SEAL-AAJETタンガロイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
DIN 6499'AA 'メートル法ツール用の冷却ジェット付き超精密ER密閉スプリングコレット、正確なサイズのコレット。
振れ精度0.005mm(0.0002")給油方式クーラント穴有RoHS指令(10物質対応)対応
ERシールドコレット ER-SEAL-AA-JET イスカルERシールドコレット ER-SEAL-AA-JETイスカル
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途超精密級RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 京セラホルダ京セラ
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
ポリゴンテーパーシャンク 京セラポリゴンテーパーシャンク京セラ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
スイスカット チップ SCIR/L-22-AR/AL イスカルスイスカット チップ SCIR/L-22-AR/ALイスカル
13,980税込15,378
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
前面逃げ角付きです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
コロターン107 旋削用ポジチップ(130) サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(130)サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。
用途一般旋削非鉄金属加工用。アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。被削材N切刃長さ(mm)19.1418勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)5.55625コーナーR(mm)3母材超硬材種H10内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-22(ひし形35°)R2.0 推奨材種N(非鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-22(ひし形35°)R2.0 推奨材種N(非鉄)サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
3日以内出荷
用途中切削チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)20.1418勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)2母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
ISOターン 外径加工用ホルダー SVVNN-AL-JHP イスカルISOターン 外径加工用ホルダー SVVNN-AL-JHPイスカル
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。トラスコ品番339-0771幅(mm)25全長(mm)150高さ(mm)25適合チップVNGU22..RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具