カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス(3)
- エンドミル(2)
- チップ(2)
- ホルダ(3)
- ツーリング(3)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
切削工具 :「AL-22」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質XP4625刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)45
スイスカット チップ SCIR/L-22-AR/AL
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷前面逃げ角付きです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から5日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
コロターン107 旋削用ポジチップ(130)
サンドビック¥42,980税込¥47,2781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。用途一般旋削非鉄金属加工用。アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。被削材N切刃長さ(mm)19.1418勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)5.55625コーナーR(mm)3母材超硬材種H10内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-22(ひし形35°)R2.0 推奨材種N(非鉄)
サンドビック¥42,980税込¥47,2781箱(10個)3日以内出荷用途中切削被削材N切刃長さ(mm)20.1418勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)2母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)12.7
ISOターン 外径加工用ホルダー SVVNN-AL-JHP
イスカル¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。トラスコ品番339-0771幅(mm)25全長(mm)150高さ(mm)25適合チップVNGU22..RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材