カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(5)
        • ツーリング(1)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(10)

切削工具 :「BOSch 18v」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
189,800税込208,780
1セット(1セット)
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ 谷口工業充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ谷口工業
4,698税込5,168
1箱(3本)
3日以内出荷
驚異の耐久性を実現!素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。
幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18
充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ 谷口工業充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ谷口工業
4,198税込4,618
1箱(3本)
3日以内出荷
充電式バンドソー用のバンドソーブレードです。
幅(mm)13厚さ(mm)0.5
充電式バンドソーブレード JBBシリーズ マーベル充電式バンドソーブレード JBBシリーズマーベル
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
確かな切れ味と耐久性を実現する"コンビネーションピッチ"
仕様●周長×幅×厚み(mm):733×13×0.5●刃数:14/18P●入数:3本入●適合機種:アサダ H60Eco / ボッシュ GCB18V-LIアズワン品番67-0418-22
小型バンドソーブレード DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
14山と18山のコンビネーション刃ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本関連資料(2.14MB)
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
3,798税込4,178
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
コレットセット BOSCH(ボッシュ)コレットセットBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
コードレスボードトリマーGCU18V-30H用コレットセット。先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットのセットです。
用途ルータービットを固定します。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14ナット外径(Φmm)取り付け用:8.89RoHS指令(10物質対応)対応
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ポータブルバンドソー TRUSCOポータブルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
SDS-plus鉄筋打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus鉄筋打込アダプターRakuda(ラクダ/清水製作所)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×265全長(mm)265内径(Φmm)20シャンク径(Φmm)10穴深さ(mm)50
SDS-plusメジ棒取り Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusメジ棒取りRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×230全長(mm)230シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)9
SDS-plusスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusスケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)40
SDS-plusコールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusコールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)22
SDS-plusブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 モトユキグローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応モトユキ(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1ケース(3本)
当日出荷
厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
用途一般鋼・ステンレス用。
ブレード BOSCH(ボッシュ)ブレードBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長(mm)733幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5材質バイメタル適合機種GCB18V-LI

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具