切削工具 :「BX-36」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイチップ STX
RoHS
コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

80°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3167 タイプ連続加工、 弱断続加工 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:2.2 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種高硬度材 チップ形状80°ひし形 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。 トラスコ品番825-3958 タイプ連続加工、 弱断続加工 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:3.7 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種高硬度材 チップ形状正三角形 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷

正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3417 タイプ連続加工、 弱断続加工 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:2.3 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.2 適合被削材種高硬度材 チップ形状正三角形 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷

焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。 切刃長さ(mm)L:12.9 適合被削材種高硬度材 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)4.76
1箱(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。 角度(°)主逃げ角AN:0 切刃長さ(mm)L:15.5 適合被削材種高硬度材 チップ形状ひし形55° 厚さS(mm)4.76
1箱(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ DNGA-QBN
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BX360 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGA
RoHS
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BX360 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CNM/GA
RoHS
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BX360 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 1QP-TCX18R/L
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります