カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル(3)
- チップ(111)
- ツーリング(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
切削工具 :「CCGT09T3」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

旋削 ISOポジインサート CCGT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.8 被削材M/S
サンドビック¥34,980税込¥38,4781箱(10個)当日出荷から14日以内出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)8.8719有効長(mm)切刃:8.8719勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
ひし形ポジチップ80°
ワルター¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷トラスコ品番409-3696刃長(mm)9.67コーナー半径(mm)0.4適合被削材種Nチップ形状80°菱形材種WN10RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-AG
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質H1形状ひし形80°厚さ(mm)3.97等級G級切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-AL
タンガロイ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-AH
京セラ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-AS
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-FR-U
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート CCGT-HP
ケナメタル¥7,298~税込¥8,028~1セット(5個)ほか当日出荷から31日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5260材種【ターニングチップ】C8110 CBN
チップ CCGT-FR/L-U
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
80°菱形 ポジチップ PR115S
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
チップ CCGT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
PDLコーティングチップ
京セラ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
チップ CCGT
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1パック(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGTR/L-W20
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-R/L
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質TH10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-FL-U
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-ER-U
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材