切削工具 :「CD90」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

センタードリル 90°
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
材質高速度工具鋼
タイプ左ネジ用
先端角(°)90
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
センター穴角(°)90
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1150
材質超微粒超硬合金(HF)
全長(mm)150
刃長(mm)5.5
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)12
錐径(Φmm)5
センター穴角(°)90
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。