カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル(3)
- チップ(155)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
材質
ブランド
- 京セラ(45)
- 三菱マテリアル(29)
- サンドビック(16)
- 住友電工ハードメタル(16)
- イスカル(15)
- タンガロイ(14)
- ワルター(11)
- SANDVIK(4)
- ケナメタル(3)
- NTKカッティングツールズ(2)
- マパール(1)
- 三菱(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
切削工具 :「DCGT11T3」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

旋削 ISOポジインサート DCGT11T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、DC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-R/L
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質TH10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AG
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ DCGT-サーメット
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC20NRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ひし形55°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状D(ひし形55°)
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷ひし形55°R0.2 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)11.4279勝手なしコーナーR(mm)0.2適合被削材種P(鋼)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状D(ひし形55°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
チップ DCGT L/R-F
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ DCGT
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番341-2813厚さ(mm)3.97チップ形状55°菱形材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-A3
京セラ¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-AL
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から15日以内出荷材質KS05F形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
チップ DCGT-AZ
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷材質HTI10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FR/L-U
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FR-U
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)11.4279勝手なしコーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.1 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(10個)当日出荷から翌日出荷用途中切削切刃長さ(mm)11.5279勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。材種【ターニングチップ】C8110 CBN
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷用途中切削切刃長さ(mm)11.5279勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
チップ DCGT-AH
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
55°菱形 ポジチップ PR120S
京セラ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材