絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ユニカ(1)
  • コマドリル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 23(4)
シャンク径(Φmm)
  • 13(3)
全長(mm)
  • 280
  • 104(2)
  • 120(2)
  • 122(2)
  • 140(2)
  • 141(1)
  • 148(1)
  • 160(2)
  • 212(3)
  • 236(1)
  • 505(1)
材質
  • 超硬合金(3)
溝長(mm)
  • 160(3)
  • 162(1)
160・162
表面処理
  • ノンコーティング(1)
ノンコーティング
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「EX-23」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
オールドリルHEXタイプ サンコーテクノオールドリルHEXタイプサンコーテクノ
3,598税込3,958
1パック
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280材質超硬シャンク形状六角軸
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズミヤナガ(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)160全長(mm)280適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

px-238特集
おすすめ人気ランキング
切削工具