カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ホルダ(2)
        • ホールソー・コアドリル(1)
絞り込み
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「FCL32」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-STFC ワルター交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-STFCワルター
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FCLホールカッター 大見工業FCLホールカッター大見工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)0.92全長(mm)109材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク六角軸6.35mm
CoroTurn 107旋削加工用ヘッド サンドビックCoroTurn 107旋削加工用ヘッドサンドビック
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

fcl30特集
おすすめ人気ランキング
切削工具