カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス(1)
- チップ(11)
- ツーリング(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「FCN」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷から翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
チップ NF-CNMX
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌々日出荷材質DA1000形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ SFCN42/53ZFN-DIA
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷(材質)非鉄金属、非金属材料の切削加工用。中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。適度の耐摩耗性と被研削性を兼ねそなえる。材質DX140形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ NF-CNMX
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形80°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ WFCN42/53ZFR-DIA
タンガロイ¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷材質DX140形状等辺不等六角形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SFCN
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種形状正方形90°厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)25穴の形状-チップブレーカなし
チップ SFCN/SFEN 53Z
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷材質TH10形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SFCN/SFEN 42Z
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷トラスコ品番349-2567材質TH10形状正方形90°適合チップE精度127ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)25内接円許容差(mm)±0.025適合工具THF4400形サライ刃角度(°)逃げ角度 25°ホーニング無RoHS指令(10物質対応)対応コーナーチャンファー各種フラットチャンファー
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材