カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(61)
        • タップ・ダイス(98)
        • エンドミル(22)
        • チップ(977)
        • ホルダ(31)
        • フライスカッター(9)
        • ツーリング(89)
        • 面取り・バリ取り(13)
        • リーマ(2)
        • バイト(4)
        • クーラント用品(5)
        • スクロールチャック(8)
        • バイス(4)
        • ホールソー・コアドリル(14)
        • カッター・メタルソー(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・サンドビック・イスカル・ワルター・ケナメタル・セコ・ツールズ・ジャパン・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・日研工作所・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・BIG DAISHOWA・マンヨーツール・TRUSCO・カーメックス・ユキワ精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「G16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • tngg160404r
  • tnmg160404
  • tnmg160408

商品豆知識

1,338件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ XDGT-G16 三菱マテリアル

    チップ XDGT-G16

    三菱マテリアル
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.6逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 敷金 G16ER/L タンガロイ

    敷金 G16ER/L

    タンガロイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG質量(g)120被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。
    用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)79型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.1
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
    仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
  • 内径ねじクリーナー ノガ

    内径ねじクリーナー

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
    付属品ブレード BC1010トラスコ品番304-3495質量(g)49ハンドルNG1000
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス(2件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スーパーG1チャック用コレットです。
    外径D(Φmm)22.8長さL(mm)37
  • ワンタッチタップコレット 日研工作所

    ワンタッチタップコレット

    日研工作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
  • SGクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工

    SGクーラントコレット・センタースルー

    ユキワ精工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC16)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD16)、グリーンG1チャック(GGC16)、ハイブリッドG1チャック(HGC16)用寸法L(mm)37ΦD22.8
  • SGクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工

    SGクーラントコレット・サイドスルー

    ユキワ精工
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    4日以内出荷
    スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC16)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD16)、グリーンG1チャック(GGC16)、ハイブリッドG1チャック(HGC16)用寸法L(mm)37ΦD22.8
  • 精密面取り工具 トグロン シャープSP 90° イワタツール

    精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°

    イワタツール
    ¥83,980税込¥92,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
    用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG16のカッター部のみ
    トラスコ品番402-5595材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)16
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ TNGGR/L-C タンガロイ

    チップ TNGGR/L-C

    タンガロイ(7件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 電線管用タップ SKC

    電線管用タップ

    SKC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ミニホールソー エスコ

    ミニホールソー

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
    用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
  • スモウカム ヘッド ICG イスカル

    スモウカム ヘッド ICG

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUT

    TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
  • ディスタンスカラー 日研工作所

    ディスタンスカラー

    日研工作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • TAC工具部品(5個セット品) タンガロイ

    TAC工具部品(5個セット品)

    タンガロイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
    用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)50シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2刃長l1(mm)18
  • [SKH]ハンドタップセット エスコ

    [SKH]ハンドタップセット

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1セット(3本)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ CNMG タンガロイ

    チップ CNMG

    タンガロイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    3日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
    用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
  • 精密面取り工具 トグロンシャープSP 60° イワタツール

    精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°

    イワタツール
    ¥92,980税込¥102,278
    1本
    翌々日出荷
    仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)60
  • チップ ARG BIG DAISHOWA

    チップ ARG

    BIG DAISHOWA
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • チップ TNGG 三菱マテリアル

    チップ TNGG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • [難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ

    [難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1本
    翌日出荷
    被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
...

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

g16ニップル特集
おすすめ人気ランキング
切削工具