カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ(17)
- ホルダ(4)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「LCG」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削 MDT溝入れ用インサート PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980税込¥38,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500
チップ SNGGR/L-C
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削 MDT溝入れ用インサート LCGF1604
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980税込¥37,3781箱(10個)翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。仕様セコ品番:02672312トラスコ品番429-5414材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDT溝入れ用インサート LCGF1303
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。仕様セコ品番:02690093トラスコ品番429-5386材種883RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDT溝入れ用インサート LCGF1606
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980税込¥46,1781箱(10個)翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。仕様セコ品番:02672314トラスコ品番429-5376材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDT溝入れ用インサート LCGF1603
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 MDT溝入れ CBNインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(2個)翌々日出荷高硬度鋼とパーライト系鋳鉄向けコーナーろう付けタイプのCBN片面インサートです。仕様セコ品番:02466785トラスコ品番510-2174材種CBN200
チップ DCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質PDL025形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)6日以内出荷から8日以内出荷材質PDL025形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材