カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • タップ・ダイス(14)

切削工具 :「M12 X 0.75」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)ワルター
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ドリルケース【タップ用】 ヒューイットドリルケース【タップ用】ヒューイット
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)85高さ(mm)25奥行(mm)115適合規格【タップ用10本収納】M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M4.5 x 0.75, M5 x 0.8, M6 x1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M16 x 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイス DPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料(1.44MB)
ハンドタップ(#3上)  mm SKH SKCハンドタップ(#3上) mm SKHSKC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#3上) mm 左 SKCハンドタップ(#3上) mm 左SKC(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKH SKCハンドタップ(#2中) mm 左 SKHSKC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKCハンドタップ(#2中) mm 左SKC(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から30日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ(#2中) mm SKH SKCハンドタップ(#2中) mm SKHSKC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#1先) mm SKH SKCハンドタップ(#1先) mm SKHSKC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具