カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • タップ・ダイス(72)
        • チップ(1)
        • ホルダ(2)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(1)
        • クーラント用品(2)
        • スクロールチャック(1)
        • バイス(1)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(1)

切削工具 :「M4x12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から翌々日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,298税込8,028
1本
翌日出荷
チタンを主成分とし、強度が高く、軽量で耐熱性にも優れたチタン合金などを加工する通り穴用スパイラルタップです。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。溝数3
鋳鉄用超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。溝数4
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,198税込5,718
1本
翌日出荷から翌々日出荷
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
Z-PRO コーティングスパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から翌々日出荷
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール(メートルねじ用)止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール(メートルねじ用)止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,898税込8,688
1本
翌日出荷から翌々日出荷
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数3
ポイントソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
Z-PRO 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から翌々日出荷
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。溝数3
ロングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
翌日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ロング難削材用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から翌々日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。
用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.8MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.8MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ関連資料(1.1MB)
難削材用ハンドタップ PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズ New-Era(ニューエラー)三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズNew-Era(ニューエラー)
199,800税込219,780
1個
22日以内出荷
三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンドです。位置検出スイッチ・開閉速度制御用の排気絞り弁付きです。取付に必要な部材全て同梱されています。エア配管1本と電気配線M12コネクタを接すればすぐに動作が可能です。安全面に考慮した設計です。人協働作業に適した製品です。三菱協働ロボットASSISTA用ハンドに。人協働作業用に。
部品 ソケットヘッドキャップスクリュー イスカル部品 ソケットヘッドキャップスクリューイスカル
159税込175
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M12X1.75 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M12X1.75YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.25 5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.25 5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.25 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.25 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M12X1.75 5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M12X1.75 5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M12X1.75 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M12X1.75 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
超硬ハンドタップ TC-HT TDT(田野井)超硬ハンドタップ TC-HTTDT(田野井)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金ねじの種類TC-HT
メートルねじ用ポイントソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)メートルねじ用ポイントソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。関連資料(1.44MB)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬スパイラルタップ N-CT-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工関連資料(0.84MB)
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工ねじの種類M(メートルねじ)材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具