カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • チップ(4)
        • フライスカッター(1)

切削工具 :「MP810」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラードリル KSEM PLUS ケナメタルモジュラードリル KSEM PLUSケナメタル
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)パーツ(PHOENIX)OSG(オーエスジー)
899税込989
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ TNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ TNMM-MP住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ SNMM-MP住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ DNMM-MP住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具