カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(2)
        • チップ(22)

切削工具 :「NFC」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ NF-CPMM 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CPMM

    住友電工ハードメタル
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ NF-CNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CNMX

    住友電工ハードメタル
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質DA1000形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ DCGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ CCGT 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ CCGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-CCMD 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CCMD

    住友電工ハードメタル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状ひし形
  • チップ NF-CCMA 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CCMA

    住友電工ハードメタル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形80°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ無し
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ NF-CPMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CPMT

    住友電工ハードメタル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-CNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CNMX

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形80°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
    タイプポジティブ切刃長さ(mm)6.4寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)06コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFC切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G内接円IC(mm)6.35
  • 旋削チップ TPGT-FC 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FC

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)3.4切刃長さ(mm)11勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FC等級記号G内接円IC(mm)6.35
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)
  • チップ VCGT 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ NF-SFCN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SFCN

    住友電工ハードメタル
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

nfc タグ特集
おすすめ人気ランキング
切削工具