切削工具 :「OSB合板」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。
用途合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。 刃径(Φmm)6 刃長(mm)21 全長(mm)53 トラスコ品番337-5218 適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル 軸径(Φmm)六角軸6.35 質量(g)35 先端角(°)120 有効切削能力(mm)合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)石膏ボードはどちらでも20厚まで
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材 適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他 材質SK材 全長(mm)227 質量(g)30 ピッチ(mm)3.4 刃長(mm)200 山数7 板厚(mm)0.9 適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板 切り幅(mm)1.5
1枚ほか
1,280 税込1,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング