絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(5)
- 8(1)
- 12(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(7)
- 6(12)
- 8(1)
- 12(1)
全長(mm)
- 70
- 45(35)
- 50(64)
- 55(17)
- 57(15)
- 60(70)
- 65(13)
- 75(26)
- 80(29)
- 83(18)
- 90(26)
- 100(36)
- 110(21)
- 120(24)
- 150(41)
- 158(15)
- 160(41)
- 170(26)
- 180(39)
- 250(14)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(1)
- サーメット(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(15)
ブランド
- 7Leaders(1)
- NS(日進工具)(9)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SK(新潟精機)(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(10)
- 10,000-50,000円(7)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「R12」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日11月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から11日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
超硬3枚刃ネック付不等分割不等リードラジアスエンドミル E145R 40° アルミ用 刃長1.5D×3.0D
7Leaders¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷刃長1.5Dの高剛タイプでアルミ加工での高送り加工に最適です。 被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。 コーナーラジアスタイプを標準ラインナップ。 アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。 広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。用途溝加工 側面加工材質MG刃数3刃先形状スモールギャッシュコーティングノンコート外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)40
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
CBNスパイラルボールエンドミル
NS(日進工具)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。用途曲面加工適合再研磨材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃シャンク径d(Φmm)6加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。材質超硬合金刃数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4
ジグソーブレード木工用
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2枚)ほか翌々日出荷木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。用途各種木材の切断に。材質SK5
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷深部の加工で高精度化が図れるテーパネック形状のボールエンドミルです。被削材硬度40~65HRCへの加工に効果を発揮します。用途プリハードン鋼・高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS
OSG(オーエスジー)¥62,980~税込¥69,278~1本4日以内出荷高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.05
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら