切削工具 :「RG1」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤマイクロバイス
エコ商品
繰返し位置決め精度±0.02。
質量(kg)0.4 表面処理黒染め 最大締付力(kN)8 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)(最大)7
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

タンガロイ自動盤用コネクタ CHP CONNECTOR
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)25 寸法CNTG1/8"-28 BSPP 寸法CXTR1/8"-28 BSPT
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

イスカルHSK
用途フライス加工用。
1本ほか
41,980 税込46,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性です。
用途止まり穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング